SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-1130BZ)
ストローク(mm)
1130
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39710195
CY1SG32-1130BZ
CADデータダウンロード
¥
121,440
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39710204
CY1SG32-1130BZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
125,510
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39710213
CY1SG32-1130BZ-A93VL
CADデータダウンロード
¥
126,170
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39710222
CY1SG32-1130BZ-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
128,590
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください