SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-590BZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
590
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39735928
CY1SG40-590BZ
CADデータダウンロード
¥
129,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735937
CY1SG40-590BZ-M9BWV
CADデータダウンロード
¥
136,620
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39735946
CY1SG40-590BZ-M9BAV
CADデータダウンロード
¥
138,270
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください