IC - 電空レギュレータ用コントローラ(IC90)

IC - 電空レギュレータ用コントローラ(IC90) - SMC
仕様(B)保護カバー付タイプ(-)自動復帰標準センサー(1)外付センサ取付け方法(A)パネルマウント出力仕様(0)NPNオープンコレクタ出力使用圧力範囲(kPa)(9)-100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39858848IC90-1AB
91,080
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする