SMC
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3201)
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
設定圧力範囲(MPa)
(0) 0.02~0.2
排気方向
(1) 正面排気
ボディサイズ
3
ハンドル
(-)上向き
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39903605
IR3201-04-R-A
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(-) Rc
(R)右→左
(-) 圧力計なし
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903614
IR3201-04BG-A
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(-) Rc
(-)左→右
(G) 丸形圧力計
¥
15,160
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください