IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3210)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3210) - SMC
ボディサイズ3内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39903675IR3210-03-A(03) 3/8(1) 0.02~0.4(-) Rc(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903684IR3210-F03-A(03) 3/8(1) 0.02~0.4(F) G(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903693IR3210-F02-A(02) 1/4(1) 0.02~0.4(F) G(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903702IR3210-F04-A(04) 1/2(1) 0.02~0.4(F) G(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903718IR3210-N02-Z-A(02) 1/4(1) 0.02~0.4(N) NPT(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903727IR3210-N03-Z-A(03) 3/8(1) 0.02~0.4(N) NPT(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903736IR3210-04-A(04) 1/2(1) 0.02~0.4(-) Rc(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903745IR3210-N04-Z-A(04) 1/2(1) 0.02~0.4(N) NPT(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903754IR3210-02-A(02) 1/4(1) 0.02~0.4(-) Rc(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903763IR3210-03H-A(03) 3/8(1) 0.02~0.4(-) Rc(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903772IR3210-02B-A(02) 1/4(1) 0.02~0.4(-) Rc(-) 圧力計なし
13,290
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903788IR3210-F03B-ZA-A--G圧力計なし
13,290
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903797IR3210-04G-A(04) 1/2(1) 0.02~0.4(-) Rc(G) 丸形圧力計
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903806IR3210-02BG-A(02) 1/4(1) 0.02~0.4(-) Rc(G) 丸形圧力計
15,160
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903815IR3210-04BG-A(04) 1/2(1) 0.02~0.4(-) Rc(G) 丸形圧力計
15,160
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39903824IR3210-03BG-A(03) 3/8(1) 0.02~0.4(-) Rc(G) 丸形圧力計
15,160
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39903833IR3210-04EA-A(04) 1/2(1) 0.02~0.4(-) Rc(EA) NPNオープンコレクタ1出力
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903842IR3210-F03BEB-ZA-A(03) 3/8(1) 0.02~0.4(F) G(EB) PNPオープンコレクタ1出力
22,040
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする