IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3221)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3221) - SMC
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8ボディサイズ3ねじの種類(-) Rcハンドル(-)上向き排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
流れ方向
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39904314IR3221-03-A(03) 3/8(-)左→右(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904323IR3221-03H-A(03) 3/8(-)左→右(-) 圧力計なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904332IR3221-04BG-A(04) 1/2(-)左→右(G) 丸形圧力計
15,160
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904348IR3221-04BG-R-A(04) 1/2(R)右→左(G) 丸形圧力計
15,160
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39904357IR3221-03BG-A(03) 3/8(-)左→右(G) 丸形圧力計
15,160
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする