SMC
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2BN2)
圧力表示
(2) kgf/cm^2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39963272
ITV1030-01F2BN2
CADデータダウンロード
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
(N) ケーブルコネクタなし
(F) G
(B) フラットブラケット
(2) 1/4
(0) DC24+10%/-10%
(3) 0.5
(1) アナログ出力DC1~5V
¥
33,330
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください