LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1600)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1600) - SMC
ストローク(mm)
1600
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
32
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40260745LEFB32T-1600-S1AN1D-X1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥125,840
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40260788LEFB32T-1600-R8-X1(-) コントローラなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
¥130,300
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40260797LEFB32T-1600-R3AN1-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥130,410
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40260763LEFB32T-1600-S36N1-X1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
¥116,700
取扱い終了
返品不可
40260806LEFB32T-1600-R36P1-X1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥120,450
取扱い終了
返品不可
40260815LEFB32T-1600-S56P1D-X1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
¥121,800
取扱い終了
返品不可
40260824LEFB32T-1600-R56P1D-X1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥128,500
取扱い終了
返品不可
40260833LEFB32T-1600-R56P5D-X1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥132,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする