LEFSH32LV7B-50B-S3M2 L Series(LEFSH32LV7B) SMC 40516306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH32LV7B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード40516306品番LEFSH32LV7B-50B-S3M2
参考基準価格(税別)¥303,270販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)寸法(mm)32精度(H) 高精度形モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3モータオプション(B) ロック付位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする