SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-300C)
ストローク(mm)
300
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 5
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38038963
LEY16B-300C
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
58,630
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38038972
LEY16B-300C-R56N5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
95,550
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください