| 38062404 | LEY25A-400-R1AP1 | (AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP) | (1) 1.5 | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | ¥94,820 | ¥86,980 | ¥95,678(税込) |
| |
|
| 38062422 | LEY25A-400-S3AN1D | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (3) 3 | (1) 1.5 | (D) DINレール取付形 | | ¥96,640 | ¥87,980 | ¥96,778(税込) |
| |
|
| 38062483 | LEY25A-400-R3AN3 | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (3) 3 | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | ¥100,600 | ¥87,980 | ¥96,778(税込) |
| |
|
| 38062508 | LEY25A-400-S31N1 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (3) 3 | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | ¥102,690 | ¥93,980 | ¥103,378(税込) |
| |
|
| 38062386 | LEY25A-400-6N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (-) ケーブルなし | (-) ケーブルなし | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38062395 | LEY25A-400-S36N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | (-) ケーブルなし | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38062413 | LEY25A-400-S16N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (1) 1.5 | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38062438 | LEY25A-400-S36N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38062447 | LEY25A-400-R36P | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | (-) ケーブルなし | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38062456 | LEY25A-400-R16P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (1) 1.5 | (1) 1.5 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 38062465 | LEY25A-400-S36N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38062474 | LEY25A-400-S36P3D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | (3) 3 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 38062492 | LEY25A-400-S56N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (5) 5 | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38062517 | LEY25A-400-R36P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | (1) 1.5 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 38062526 | LEY25A-400-R36P3 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38062535 | LEY25A-400-R56N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (5) 5 | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38062544 | LEY25A-400-R56P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (5) 5 | (1) 1.5 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 38062553 | LEY25A-400-R56N5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (5) 5 | (5) 5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38062562 | LEY25A-400-R36P3-X5 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38062578 | LEY25A-400-RA6N5D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (A) 10 | (5) 5 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 38062587 | LEY25A-400-R86P1D-X5 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (8) 8 | (1) 1.5 | (D) DINレール取付形 | | | |