L Series(LEY25B-200F)

L Series(LEY25B-200F) - SMC
ストローク(mm)
200
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38071303LEY25B-200F-R3(-) コントローラなし(3) 3
¥71,340
¥64,980
¥71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38071312LEY25B-200F-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
¥94,880
取扱い終了
返品不可
38071328LEY25B-200F-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
¥96,530
取扱い終了
返品不可
38071337LEY25B-200F-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
¥103,730
取扱い終了
返品不可
38071346LEY25B-200F-R36N1-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
¥104,100
取扱い終了
返品不可
38071355LEY25B-200F-R36N1D-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
¥105,600
取扱い終了
返品不可
38071364LEY25B-200F-R56N1D-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
¥112,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする