曜日別特売

L Series(LEY25B-300)

L Series(LEY25B-300) - SMCL Series(LEY25B-300) - SMC
ストローク(mm)
300
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全18種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38072432LEY25B-300-S3(-) コントローラなし(3) 3
¥68,970
¥62,980
¥69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38072448LEY25B-300-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5
¥88,330
¥77,980
¥85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38072457LEY25B-300-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
¥90,420
¥79,980
¥87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38072484LEY25B-300-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
¥94,550
¥85,980
¥94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38072606LEY25B-300-R11N1-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5
¥117,590
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38072466LEY25B-300-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5
¥83,950
取扱い終了
返品不可
38072475LEY25B-300-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
¥85,650
取扱い終了
返品不可
38072493LEY25B-300-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5
¥96,030
取扱い終了
返品不可
38072502LEY25B-300-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
¥87,850
取扱い終了
返品不可
38072518LEY25B-300-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
¥89,350
取扱い終了
返品不可
38072527LEY25B-300-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
¥90,900
取扱い終了
返品不可
38072536LEY25B-300-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
¥91,550
取扱い終了
返品不可
38072545LEY25B-300-S3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(3) 3
¥98,250
取扱い終了
返品不可
38072554LEY25B-300-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
¥98,250
取扱い終了
返品不可
38072563LEY25B-300-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
¥99,750
取扱い終了
返品不可
38072572LEY25B-300-R16N1-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
¥101,800
取扱い終了
返品不可
38072588LEY25B-300-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
¥102,150
取扱い終了
返品不可
38072597LEY25B-300-R16N1D-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
¥103,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする