L Series(LEY32A-200B)

L Series(LEY32A-200B) - SMC
ストローク(mm)
200
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 16
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全17種類を絞り込む
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
17種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38124738LEY32A-200B-R1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥124,740
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38124783LEY32A-200B-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥128,760
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38124713LEY32A-200B-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
¥103,350
取扱い終了
返品不可
38124722LEY32A-200B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥111,700
取扱い終了
返品不可
38124747LEY32A-200B-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥113,800
取扱い終了
返品不可
38124756LEY32A-200B-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
¥115,150
取扱い終了
返品不可
38124765LEY32A-200B-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥116,050
取扱い終了
返品不可
38124774LEY32A-200B-R16P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5(3) 3(D) DINレール取付形
¥116,850
取扱い終了
返品不可
38124792LEY32A-200B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥120,200
取扱い終了
返品不可
38124808LEY32A-200B-R36P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(5) 5(-) ねじ取付形
¥122,550
取扱い終了
返品不可
38124817LEY32A-200B-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
¥123,950
取扱い終了
返品不可
38124826LEY32A-200B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥127,500
取扱い終了
返品不可
38124835LEY32A-200B-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(5) 5(-) ねじ取付形
¥129,850
取扱い終了
返品不可
38124844LEY32A-200B-R16N1-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥135,400
取扱い終了
返品不可
38124853LEY32A-200B-R36P3D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
¥143,350
取扱い終了
返品不可
38124862LEY32A-200B-RAMJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(A) 10(S) ストレート型通信プラグコネクタ(-) ねじ取付形
¥156,000
取扱い終了
返品不可
38124878LEY32A-200B-RAMJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(A) 10(S) ストレート型通信プラグコネクタ(D) DINレール取付形
¥157,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする