L Series(LEY32B-200)

L Series(LEY32B-200) - SMC
ストローク(mm)
200
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 8
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全24種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
24種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38131284LEY32B-200-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥97,680
¥87,980
¥96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38131293LEY32B-200-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥97,850
¥87,980
¥96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38131354LEY32B-200-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥103,460
¥93,980
¥103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38131363LEY32B-200-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥103,620
¥94,980
¥104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38131476LEY32B-200-R8AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(8) 8(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥124,960
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38131266LEY32B-200-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
¥85,400
取扱い終了
返品不可
38131275LEY32B-200-6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥85,650
取扱い終了
返品不可
38131302LEY32B-200-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥88,950
取扱い終了
返品不可
38131318LEY32B-200-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥90,450
取扱い終了
返品不可
38131327LEY32B-200-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥90,700
取扱い終了
返品不可
38131336LEY32B-200-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥92,200
取扱い終了
返品不可
38131345LEY32B-200-R16P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5(3) 3(-) ねじ取付形
¥92,250
取扱い終了
返品不可
38131372LEY32B-200-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥94,600
取扱い終了
返品不可
38131388LEY32B-200-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥95,950
取扱い終了
返品不可
38131397LEY32B-200-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥96,100
取扱い終了
返品不可
38131406LEY32B-200-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
¥97,650
取扱い終了
返品不可
38131415LEY32B-200-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(5) 5(-) ねじ取付形
¥98,300
取扱い終了
返品不可
38131424LEY32B-200-R31P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥111,320
取扱い終了
返品不可
38131433LEY32B-200-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥102,650
取扱い終了
返品不可
38131442LEY32B-200-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(5) 5(D) DINレール取付形
¥106,500
取扱い終了
返品不可
38131458LEY32B-200-R16N1-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥110,650
取扱い終了
返品不可
38131467LEY32B-200-RA6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
¥112,500
取扱い終了
返品不可
38131485LEY32B-200-R86P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(8) 8(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥115,500
取扱い終了
返品不可
38131494LEY32B-200-RA6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥116,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする