LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-50C)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-50C) - SMC
ストローク(mm)
50
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全14種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38147086LEY32C-50C-R5(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥76,340
¥65,980
¥72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38147113LEY32C-50C-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥90,590
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38147122LEY32C-50C-RA(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
¥91,080
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38147095LEY32C-50C-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥78,600
取扱い終了
返品不可
38147104LEY32C-50C-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥80,500
取扱い終了
返品不可
38147138LEY32C-50C-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥84,250
取扱い終了
返品不可
38147147LEY32C-50C-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥85,800
取扱い終了
返品不可
38147156LEY32C-50C-S56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥87,150
取扱い終了
返品不可
38147165LEY32C-50C-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥90,800
取扱い終了
返品不可
38147174LEY32C-50C-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥90,800
取扱い終了
返品不可
38147183LEY32C-50C-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥92,300
取扱い終了
返品不可
38147192LEY32C-50C-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥92,350
取扱い終了
返品不可
38147208LEY32C-50C-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥93,850
取扱い終了
返品不可
38147217LEY32C-50C-R86PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
¥101,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする