曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-150BM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-150BM) - SMC
ストローク(mm)
150
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38198082LEY40C-150BM(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥94,050
¥84,980
¥93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38198098LEY40C-150BM-S16P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥109,650
取扱い終了
返品不可
38198107LEY40C-150BM-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥113,200
取扱い終了
返品不可
38198116LEY40C-150BM-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥116,050
取扱い終了
返品不可
38198125LEY40C-150BM-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥117,550
取扱い終了
返品不可
38198134LEY40C-150BM-S56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥120,450
取扱い終了
返品不可
38198143LEY40C-150BM-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥121,700
取扱い終了
返品不可
38198152LEY40C-150BM-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥121,950
取扱い終了
返品不可
38198168LEY40C-150BM-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥124,300
取扱い終了
返品不可
38198177LEY40C-150BM-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥125,450
取扱い終了
返品不可
38198186LEY40C-150BM-S3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
¥131,700
取扱い終了
返品不可
38198195LEY40C-150BM-S5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
¥136,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする