SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-200CM)
ストローク(mm)
200
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38199394
LEY40C-200CM
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
72,550
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38199403
LEY40C-200CM-S16N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
93,700
取扱い終了
返品不可
38199412
LEY40C-200CM-R36P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
99,300
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください