曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-250M)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-250M) - SMC
ストローク(mm)
250
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38200277LEY40C-250M(-) コントローラなし
¥75,740
¥66,980
¥73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38200286LEY40C-250M-R31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥116,380
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38200295LEY40C-250M-RB6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥138,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする