LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NYB)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NYB) - SMC
精度
(-) 基本形
防塵・防滴
(-) IP5x (防塵仕様)
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 10
サイズ(mm)
63
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(NY) 取付形状Y
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38230517LEY63NYB-100100(-) ロッド先端めねじ
¥123,530
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230526LEY63NYB-100MD100(M) ロッド先端おねじ
¥128,320
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230535LEY63NYB-200200(-) ロッド先端めねじ
¥135,360
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38230544LEY63NYB-400400(-) ロッド先端めねじ
¥159,060
¥149,800
¥164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする