LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS2C)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS2C) - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 3
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38271397LEYG25LS2C-3030-(-) ケーブルなし
¥92,400
¥83,980
¥92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271406LEYG25LS2C-5050-(-) ケーブルなし
¥93,060
¥84,980
¥93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271415LEYG25LS2C-100100-(-) ケーブルなし
¥95,590
¥86,980
¥95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271424LEYG25LS2C-150150-(-) ケーブルなし
¥104,890
¥94,980
¥104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271433LEYG25LS2C-300300-(-) ケーブルなし
¥112,860
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271442LEYG25LS2C-300-SA300(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
¥133,870
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271458LEYG25LS2C-50-S2A1H50(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥174,520
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271467LEYG25LS2C-50-S5A150(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥174,960
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271476LEYG25LS2C-100-S2A1100(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥175,340
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271485LEYG25LS2C-150-S2A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥184,640
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271494LEYG25LS2C-150-S5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥186,780
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271503LEYG25LS2C-150-S5A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥188,490
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271512LEYG25LS2C-300-SAA1H300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥203,450
¥189,800
¥208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271528LEYG25LS2C-300B-S5A1H300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥225,720
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271537LEYG25LS2C-200B-RAA2200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥272,470
¥259,800
¥285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271546LEYG25LS2C-200B-RAA1200(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥272,470
¥259,800
¥285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする