MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1C40)

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1C40) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38375663MB1C40-50Z50(-) エアクッション
¥12,380
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375672MB1C40-60Z60(-) エアクッション
¥12,710
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375688MB1C40-100Z100(-) エアクッション
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375697MB1C40-100NZ100(N) ラバークッション
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375706MB1C40-125Z125(-) エアクッション
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375715MB1C40-50Z-V50(-) エアクッション
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375724MB1C40-50Z-V-XC450(-) エアクッション
¥15,070
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38375733MB1C40-100Z-W-XC65100(-) エアクッション
¥22,140
¥20,980
¥23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする