曜日別特売

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1F125)

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1F125) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38377282MB1F125-75Z75(-) エアクッション
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38377298MB1F125-100Z100(-) エアクッション
38,010
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38377307MB1F125-125Z125(-) エアクッション
38,940
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38377316MB1F125-150NZ150(N) ラバークッション
39,880
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38377325MB1F125-250Z250(-) エアクッション
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38377334MB1F125-280Z280(-) エアクッション
45,490
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38377343MB1F125-350NZ350(N) ラバークッション
47,360
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38377352MB1F125-400Z400(-) エアクッション
49,230
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38377368MB1F125-700Z700(-) エアクッション
60,450
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38377377MB1F125-730Z730(-) エアクッション
62,320
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする