MB Series(MB1KF40)

MB Series(MB1KF40) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38379452MB1KF40-52Z(-) エアクッション52
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38379468MB1KF40-55Z(-) エアクッション55
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38379425MB1KF40-30(-) 両側エアクッション30
¥13,530
取扱い終了
返品不可
38379434MB1KF40-50(-) 両側エアクッション50
¥13,530
取扱い終了
返品不可
38379443MB1KF40-52(-) 両側エアクッション52
¥13,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする