曜日別特売
MB1KF40-55Z MB Series(MB1KF40) SMC 38379468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB Series(MB1KF40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)55
内容量1個注文コード38379468品番MB1KF40-55Z
参考基準価格(税別)¥13,860販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
クッション
(-) エアクッション
ストローク(mm)
55
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする