MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBB40TN)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBB40TN) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38390388MBB40TN-100Z(-) エアクッション100
¥12,210
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38390397MBB40TN-125Z(-) エアクッション125
¥12,540
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38390406MBB40TN-125NZ(N) ラバークッション125
¥12,540
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38390415MBB40TN-400Z(-) エアクッション400
¥16,170
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38390424MBB40TN-500Z(-) エアクッション500
¥17,490
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする