SMC
MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MBKG80)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ジャバラ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38446914
MBKG80-90Z
CADデータダウンロード
90
(-) エアクッション
(-) なし
¥
34,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38446905
MBKG80-80
CADデータダウンロード
80
(-) 両側エアクッション
(-) なし
¥
30,950
取扱い終了
返品不可
38446923
MBKG80-10J
CADデータダウンロード
10
(-) 両側エアクッション
(J) ナイロンタ-ポリン
¥
31,550
取扱い終了
返品不可
38446932
MBKG80-100J
CADデータダウンロード
100
(-) 両側エアクッション
(J) ナイロンタ-ポリン
¥
34,850
取扱い終了
返品不可
38446948
MBKG80-280
CADデータダウンロード
280
(-) 両側エアクッション
(-) なし
¥
37,350
取扱い終了
返品不可
38446957
MBKG80-270
CADデータダウンロード
270
(-) 両側エアクッション
(-) なし
¥
37,350
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください