曜日別特売

MB Series(MBYB40)

MB Series(MBYB40) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38474582MBYB40-25Z25
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474598MBYB40-50Z50
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474607MBYB40-75Z75
¥12,430
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474616MBYB40-100Z100
¥12,760
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474625MBYB40-125Z125
¥13,150
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474634MBYB40-150Z150
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474643MBYB40-200Z200
¥14,190
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474652MBYB40-250Z250
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474668MBYB40-300Z300
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474677MBYB40-320Z320
¥16,340
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474686MBYB40-350Z350
¥16,340
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474695MBYB40-400Z400
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474704MBYB40-450Z450
¥17,770
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474713MBYB40-500Z500
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする