※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB Series(MBYB40)
MBYB40-50Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
25
¥10,980
50
¥11,980
75
¥10,980
100
¥10,980
125
¥12,980
150
¥12,980
200
¥13,980
250
¥13,980
300
¥14,980
320
¥15,980
350
¥15,980
400
¥15,980
450
¥16,980
500
¥17,980
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38474598
品番
MBYB40-50Z
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード