MB Series(MBYB80)

MB Series(MBYB80) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38475072MBYB80-25Z25
¥20,960
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475088MBYB80-50Z50
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475097MBYB80-75Z75
¥22,390
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475106MBYB80-100Z100
¥23,100
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475115MBYB80-125Z125
¥23,870
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475124MBYB80-150Z150
¥24,590
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475133MBYB80-175Z175
¥25,360
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475142MBYB80-200Z200
¥26,070
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475158MBYB80-250Z250
¥27,560
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475167MBYB80-255Z255
¥29,040
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475176MBYB80-300Z300
¥29,040
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475185MBYB80-320Z320
¥30,530
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38475194MBYB80-350Z350
¥30,530
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475203MBYB80-370Z370
¥32,010
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475212MBYB80-400Z400
¥32,010
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475228MBYB80-500Z500
¥34,980
¥31,980
¥35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475237MBYB80-600Z600
¥37,950
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475246MBYB80-700Z700
¥40,920
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38475255MBYB80-800Z800
¥43,890
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする