※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB Series(MBYB80)
MBYB80-150Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
150
25
¥19,980
50
¥19,980
75
¥19,980
100
¥19,980
125
¥21,980
150
¥21,980
175
¥21,980
200
¥24,980
250
¥25,980
255
¥26,980
300
¥26,980
320
¥27,980
350
¥27,980
370
¥29,980
400
¥29,980
500
¥31,980
600
¥32,980
700
¥37,980
800
¥39,980
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38475124
品番
MBYB80-150Z
参考基準価格(税別)
¥24,590
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード