SMC
MD Series(MDBB50-75BZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38629562
MDBB50-75BZ-XC8
CADデータダウンロード
¥
24,920
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38629578
MDBB50-75BZ-M9BWZ-XC8
CADデータダウンロード
¥
32,730
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください