MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD32-80Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD32-80Z) - SMC
ストローク(mm)
80
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38726512MDBD32-80Z(-) オートスイッチなし
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38726528MDBD32-80Z-A93SA93
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38726537MDBD32-80Z-NW(-) オートスイッチなし
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38726546MDBD32-80Z-M9BWSM9BW
¥16,120
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38726555MDBD32-80Z-A93LA93
¥17,550
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38726564MDBD32-80Z-M9NM9N
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38726573MDBD32-80Z-M9BWLM9BW
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする