SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF32-75JZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38796196
MDBF32-75JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
16,450
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38796205
MDBF32-75JZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
22,610
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38796214
MDBF32-75JZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
23,270
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください