MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-310Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-310Z) - SMC
ストローク(mm)
310
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38803074MDBF40-310Z
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38803083MDBF40-310Z-M9BW
¥23,380
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38803092MDBF40-310Z-M9BWL
¥24,040
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38803108MDBF40-310Z-A54
¥24,480
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38803117MDBF40-310Z-A54L
¥25,140
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38803126MDBF40-310Z-A54L-XC68
¥27,340
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする