SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL80-800JZ)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
800
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38964564
MDBL80-800JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
58,490
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38964573
MDBL80-800JZ-M9PW
CADデータダウンロード
M9PW
¥
64,850
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38964582
MDBL80-800JZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
65,510
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください