MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT80-1010Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT80-1010Z) - SMC
ストローク(mm)
1010
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39010712MDBT80-1010Z(-) オートスイッチなし
59,150
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
39010728MDBT80-1010Z-W(-) オートスイッチなし
63,730
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
39010737MDBT80-1010Z-W-A93A93
67,340
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
39010746MDBT80-1010Z-W-A96A96
67,560
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする