※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT80-1010Z)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
(-) 0.5
付属品
(W) 2山ナックルジョイント
注文コード
39010737
品番
MDBT80-1010Z-W-A93
参考基準価格(税別)
¥67,340
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
A93
付属品
(W) 2山ナックルジョイント
ストローク(mm)
1010
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード