MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-375Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-375Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
375
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40649613MGPM40-375Z-M9BW-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
76,620
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40649638MGPM40-375Z-M9BZ-5M9B
77,500
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40649656MGPM40-375Z-M9BAL-3M9BA
78,930
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする