MGPM40-375Z-M9BZ MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-375Z) SMC 40649638

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-375Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
リード線(m)5
内容量1個注文コード40649638品番MGPM40-375Z-M9BZ
参考基準価格(税別)¥77,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
375
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする