MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUL32)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUL32) - SMC
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41041175MUL32-30DZ30
¥8,750
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
41041184MUL32-50DZ50
¥9,190
¥8,498
¥9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041193MUL32-75DZ75
¥9,740
¥8,398
¥9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041202MUL32-70DZ70
¥9,740
¥8,398
¥9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041218MUL32-100DMZ100
¥10,290
¥8,898
¥9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041227MUL32-125DMZ125
¥10,840
¥9,298
¥10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
41041236MUL32-150DMZ150
¥11,390
¥9,798
¥10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする