SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-40ZF)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41196198
MXQ12B-40ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
36,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196207
MXQ12B-40ZF-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
41,910
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196216
MXQ12B-40ZF-M9B-X12
CADデータダウンロード
M9B
¥
42,740
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください