SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-40ZH)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41196304
MXQ12B-40ZH
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
38,390
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196313
MXQ12B-40ZH-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください