MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-50Z)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-50Z) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
全10種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ種類
10種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41196566MXQ12B-50Z-M9BZS5M9B(S) 1ヶ付
39,930
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196575MXQ12B-50Z-M9BVZS5M9BV(S) 1ヶ付
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196584MXQ12B-50Z-M9N0.5M9N(-) 2ヶ付
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196593MXQ12B-50Z-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196602MXQ12B-50Z-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196618MXQ12B-50Z-M9NL3M9N(-) 2ヶ付
42,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196627MXQ12B-50Z-M9BW-X90.5M9BW(-) 2ヶ付
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41196636MXQ12B-50Z-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196645MXQ12B-50Z-M9NWVL3M9NWV(-) 2ヶ付
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196654MXQ12B-50Z-M9BAL3M9BA(-) 2ヶ付
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする