SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-50ZC)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41196907
MXQ12B-50ZC
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
39,380
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196916
MXQ12B-50ZC-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
44,990
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196925
MXQ12B-50ZC-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
45,650
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196934
MXQ12B-50ZC-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
46,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください