SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-50ZP)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41197397
MXQ12B-50ZP
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
39,050
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41197406
MXQ12B-50ZP-M9BWM
CADデータダウンロード
M9BW
¥
45,540
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください