SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-10P)
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41212413
MXQ12L-10P-M9NWV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NWV
¥
45,380
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41212422
MXQ12L-10P-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
45,380
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41212438
MXQ12L-10P-M9NWVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9NWV
¥
46,040
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください