曜日別特売

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-30ZF)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-30ZF) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41215895MXQ12L-30ZF-M9NWL3
¥43,340
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41215904MXQ12L-30ZF-M9NWZ5
¥44,000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする