曜日別特売
MXQ12L-30ZF-M9NWL MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-30ZF) SMC 41215895

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-30ZF)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)3
内容量1個注文コード41215895品番MXQ12L-30ZF-M9NWL
参考基準価格(税別)¥43,340販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
リード線(m)
3
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする