曜日別特売
MXQ12L-50BT-A96 MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-50BT) SMC 41217663

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-50BT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類A96
内容量1個注文コード41217663品番MXQ12L-50BT-A96
参考基準価格(税別)¥52,090販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A96
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする